Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs SSK 2727E 383, 3 tablettes

  • ERIKS:12680186
  • Fabricant:7612269045932
Image 1
Caisson av. 3 tiroirs, hauteur 383 mm

•    Modèle :
Caisson à tiroirs : suspendu, l 564xP 572 mm (27x27 U), l 564xP 725 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.

Ajouter à la liste

721,27 €/ Unitéhors TVA

872,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
383 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
3