Élément haut (à tiroir) avec portes battantes, 3 tiroirs (1x H 150 mm, 2x 75 mm)/2 tablettes extractibles, hauteur 1020 mm
• Protection optimale
Contre les salissures et un accès non-autorisé.
Grâce aux portes, il est également possible de stocker des objets hauts.
• Construction solide en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
• Modèle portes battantes
Dimensions : lxP 717x725 mm (36x36 U).
• Tiroirs et tablette extractible
Extraction complète à 100 %.
Capacité de charge : 75 kg.
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
• Tablette amovible
Capacité de charge : 200 kg.
Surface : lisse.
Peinture : NCS S 4502-B gris colombe.
• Aménagement intérieur
Réglable en hauteur par pas de 25 mm.
• Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
• Modèle
1 butée, tapis rainuré
1 tiroir en haut, 150 mm de haut.
2 tiroirs en bas de 75 mm de haut.
2 tablettes extractibles.