• Modèle
Dimensions : lxP 717x725 mm (36x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
1 806,71 €/ Unitéhors TVA
2 186,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 717 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7,035 |
Type de fermeture | Cylindre |
Nombre de tiroirs | 10 |
Charge utile | 75 kg |