Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 75 grise H 850, 5 tiroirs 100,3x150/200

  • ERIKS:11887317
  • Fabricant:7612269000023
Image 1
Armoire à tiroirs 27x27 U, hauteur 850 mm, avec 5 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

1 003,68 €/ Unitéhors TVA

1 214,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
850 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
5