• Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
1 111,28 €/ Unitéhors TVA
1 344,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 564 mm |
Profondeur | 572 mm |
Hauteur | 850 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7,035 |
Type de fermeture | Cylindre |
Nombre de tiroirs | 6 |