Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 75 gris cl./bleu cl. H 890, 6 tiroirs 2x75/2x100/200

  • ERIKS:12966500
  • Fabricant:7612269044218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 27x27 U, mobile, hauteur 890 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Équipé d'origine avec :
1x butée sur 4 côtés avec tapis rainuré.
1x barre de poussée.
1x paire de roulements avec roues en nylon, Ø 100 mm, capacité de charge max. 400 kg.
Tiroirs avec blocage individuel à droite.

Ajouter à la liste

1 514,20 €/ Unitéhors TVA

1 832,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
890 mm
Numéro RAL
7035/5012
Nombre de tiroirs
6