Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 75 gris cl./bleu cl. H 850, 6 tiroirs 2x75/2/100/2X200

  • ERIKS:12966289
  • Fabricant:7612269044157
Image 1
Armoire à tiroirs 27x27 U, hauteur 850 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

1 279,83 €/ Unitéhors TVA

1 548,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
850 mm
Numéro RAL
7035/5012
Nombre de tiroirs
6