Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 75 gris cl./bleu cl. H 1 000 mm, 10 tiroirs 50/2x75/7x100

  • ERIKS:12966299
  • Fabricant:7612269044751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 36x36 U, hauteur 1000 mm, avec 10 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 717x725 mm (36x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

2 091,33 €/ Unitéhors TVA

2 530,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
717 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
7035/5012
Nombre de tiroirs
10
Charge utile
75 kg