• Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Capacité de charge des tiroirs : 200 kg.
300,28 €/ Unitéhors TVA
363,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 918 mm |
Profondeur | 612 mm |
Hauteur | 250 mm |
Numéro RAL | 7035 |
Charge utile | 200 kg |