Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 54 x 36E corps 5436E 1450 R7035

  • ERIKS:12487890
  • Fabricant:7612269025309
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 54x36 U, gris clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 1023x725 mm (54x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

779,71 €/ Unitéhors TVA

943,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1023 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1450 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Type de fermeture
Cylindre