Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 36x36E tiroir 75/75 kg R7035

  • ERIKS:12512134
  • Fabricant:7612269024708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 36x36 U, capacité de charge 75 kg, gris clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 7035 gris clair.
Ajouter à la liste

149,58 €/ Unitéhors TVA

180,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
612 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
75 mm
Numéro RAL
7035
Charge utile
75 kg