Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 36x36E tiroir 150/200 kg R7035

  • ERIKS:12679873
  • Fabricant:7612269024906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 36x36 U, capacité de charge 200 kg, gris clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Capacité de charge des tiroirs : 200 kg.



•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 7035 gris clair.
Ajouter à la liste

211,76 €/ Unitéhors TVA

256,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
612 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
132.5 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Charge admissible
200 kg
Charge utile
200 kg