Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 27x36E tiroir 125/75 kg R5012

  • ERIKS:12679815
  • Fabricant:7612269049053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 27x36 U, capacité de charge 75 kg, bleu clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 5012 bleu clair.
Ajouter à la liste

152,51 €/ Unitéhors TVA

184,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
459 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
107.5 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Charge admissible
75 kg
Charge utile
75 kg