Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 27x27E tiroir 200/75 R5012

  • ERIKS:12679797
  • Fabricant:7612269048773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 27x27 U, capacité de charge 75 kg, bleu clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 5012 bleu clair.
Ajouter à la liste

165,03 €/ Unitéhors TVA

199,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
459 mm
Profondeur
459 mm
Hauteur
182.5 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Charge admissible
75 kg
Charge utile
75 kg