Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 27 x 36E corps 2736E 383 R7035

  • ERIKS:12680850
  • Fabricant:7612269025941
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 27x36 U, gris clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

339,24 €/ Unitéhors TVA

410,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
383 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Type de fermeture
Cylindre