Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 850 R5012

  • ERIKS:12680843
  • Fabricant:7612269048476
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 27x27 U, bleu clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

410,80 €/ Unitéhors TVA

497,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
850 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre