Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 800 R5012

  • ERIKS:12680841
  • Fabricant:7612269048469
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 27x27 U, bleu clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

388,89 €/ Unitéhors TVA

470,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
800 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre