Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 200 gris métallisé H 1 000, 6 tiroirs 100/4x150,200

  • ERIKS:12966296
  • Fabricant:7612269044621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 36x36 U, hauteur 1000 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 717x725 mm (36x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

1 834,97 €/ Unitéhors TVA

2 220,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
717 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
NCS S 6502-B/7035
Nombre de tiroirs
6
Charge utile
200 kg