Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs 200 bleu, hauteur 1 000 mm 6 tiroirs 1x100 4x150 1x200

  • ERIKS:11887526
  • Fabricant:7612269001730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 54x36 U, hauteur 1000 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 1023x725 mm (54x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

2 018,06 €/ Unitéhors TVA

2 441,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1023 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1000 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
6
Charge utile
200 kg