Eriks
LISTA

LISTA Caisson 54x36E H 1450, clé, R5012

  • ERIKS:12673967
  • Fabricant:7612269025293
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 54x36 U, bleu clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 1023x725 mm (54x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

779,71 €/ Unitéhors TVA

943,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1023 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1450 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre