Eriks
LISTA

LISTA Caisson 36x36E H 1450, clé, R5012

  • ERIKS:12605409
  • Fabricant:7612269024654
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 36x36 U, bleu clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 717x725 mm (36x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

692,30 €/ Unitéhors TVA

837,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
717 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1450 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre