Eriks
LISTA

LISTA Armoire tiroir 54x36E H1000mm-8 tir-bleu Cylindre

  • ERIKS:11887532
  • Fabricant:7612269001792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à tiroirs 54x36 U, hauteur 1000 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 1023x725 mm (54x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

2 447,73 €/ Unitéhors TVA

2 961,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1023 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1000 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
8