• Modèle
Dimensions : lxP 1023x725 mm (54x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
1 941,85 €/ Unitéhors TVA
2 349,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 1023 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7,035 |
Type de fermeture | Cylindre |
Nombre de tiroirs | 5 |