Eriks
LISTA

LISTA Armoire tiroir 27x36E H850mm-7 tir-bleu Cylindre

  • ERIKS:11887410
  • Fabricant:7612269000535
Image 1
Armoire à tiroirs 27x36 U, hauteur 850 mm, avec 6 tiroirs

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

1 296,39 €/ Unitéhors TVA

1 568,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
850 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
7