Eriks
LISTA

LISTA Armoire tiroir 27x27E H383mm-4 tir-bleu Cylindre

  • ERIKS:12680188
Image 1
Caisson av. 3 tiroirs, hauteur 383 mm

•    Modèle :
Caisson à tiroirs : suspendu, l 564xP 572 mm (27x27 U), l 564xP 725 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.

Ajouter à la liste

836,13 €/ Unitéhors TVA

1 011,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
572 mm
Hauteur
383 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
4