Eriks
LISTA

LISTA Armoire à tiroirs 27x36E H800mm-5 tiroirs-bleu - Cylindre

  • ERIKS:12679981
  • Fabricant:7612269027013
Image 1
Caisson av. 4 tiroirs, hauteur 800 mm

•    Modèle :
Caisson à tiroirs : posé, l 564xP 572 mm (27x27 U), l 564xP 725 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.

Ajouter à la liste

1 019,53 €/ Unitéhors TVA

1 233,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
800 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre
Nombre de tiroirs
5