Eriks
LISTA

LISTA Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes en tôle d'acier, bleue, 2 planchers, 3 tiroirs, 2 éléments coulissants

  • ERIKS:12966240
  • Fabricant:4047417505823
Image 1
Armoire charges lourdes av. portes escamotables (2 tabl., 3 tir., 2 tabl. extr.), RAL 5012 bleu clair

•    Construction solide soudée en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
•    Modèle
2 tablettes amovibles.
2 tiroirs, hauteur 75 mm.
1 tiroir, hauteur 150 mm.
2 tablettes extractibles.
Suspension de porte : charnières.
•    Dimensions
Hauteur :     1950 mm.
Largeur :     1146 mm.
Profondeur :     690 mm.
•    Différents modèles de porte
Portes escamotables : disparaissent dans le caisson à l'ouverture et permettent un accès optimal au matériel stocké.
Sur charnières, pivotement à 90°, les portes dépassent de 85 mm lorsqu'elle sont ouvertes.
Au choix en tôle pleine ou avec fenêtre.
Portes battantes : sur pivot, angle d'ouverture d'env. 115 degrés.
Au choix en tôle pleine ou avec fenêtre.
Portes à rideau : avec rideau coulissant facilement, s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage.
Couleur du rideau similaire à RAL 7035 gris clair, la couleur de la barre de fermeture est variable.
•    Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
•    Aménagement intérieur
Tablettes amovibles : capacité de charge 160 kg
Tablette extractible : capacité de charge 160 kg.
Tiroirs à extraction complète à 100 % : capacité de charge 200 kg.
Vous trouvez d'autres possibilités d'aménagement individuelles dans les accessoires.

Ajouter à la liste

3 275,18 €/ Unitéhors TVA

3 962,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1146 mm
Profondeur
690 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
5012
Type de fermeture
Porte complete
Nombre de tiroirs
3
Nombre d'étagères
4