Eriks
LISTA

LISTA Armoire à portes battantes l717 x p753 x H1450

  • ERIKS:13273628
  • Fabricant:7612269043051
Image 1
Largeur : 717 mm
Profondeur : 753 mm
Hauteur : 1450 mm
Disposition : 3x bacs extractibles et 1x bac de récupération 40 ltr.
Dimensions du bac utilisable : 612 mm x 459 mm
Capacité de la rallonge : 200 kg
Bac extractible NCS S 4502-R (gris)
Dimensions du bac de récupération : 651 mm x 620 mm x 100 mm
Bac d'égouttage galvanisé
Comprend 4 bidons à ollie de 25 litres et 10 bidons à huile de 10 litres.
Portes battantes
Ajouter à la liste

4 306,82 €/ Unitéhors TVA

5 211,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA