• Construction solide soudée en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
Avec un caisson d'une capacité de charge de 500 kg et un positionnement libre de l'aménagement intérieur tous les 25 mm.
• Modèle avec
6 tablettes amovibles.
6 tiroirs, hauteur 95 mm.
4 tablettes extractibles.
1 cloison.
• Dimensions
Hauteur : 1950 mm.
Largeur : 1000 mm.
Profondeur : 580 mm.
• Au choix avec portes en tôle pleine ou à fenêtre
Le verre acrylique résistant aux UV des fenêtres est incassable et permet de voir le contenu des armoires.
• Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
• Aménagement intérieur
Tablette extractible : capacité de charge 60 kg.
Tiroirs à extraction partielle : capacité de charge 50 kg.
Vous trouvez d'autres possibilités d'aménagement individuelles dans les accessoires.
Les armoires d'une profondeur de 580 mm avec portes sur charnières peuvent être équipées à tout moment de tiroirs et de tablettes extractibles.
1 946,90 €/ Unitéhors TVA
2 355,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 1000 mm |
Profondeur | 580 mm |
Hauteur | 1950 mm |
Numéro RAL | 5012 |
Type de fermeture | Porte complete |
Nombre de tiroirs | 6 |
Nombre d'étagères | 10 |