Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | O |
Type de prise murale | LS 325-O |
Matériau | NBR |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 120 mm |
Couleur | Vert |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier zingué |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 100 °C |