49,04 €/ Unitéhors TVA
59,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | BX |
Type de prise murale | LS 410 BX-316 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 140 mm |
Couleur | Bleu |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 120 °C |