10,08 €/ Unitéhors TVA
12,20 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | C |
Type de prise murale | LS 275-C |
Matériau | EPDM |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 75 mm |
Couleur | Noir |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier zingué |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 120 °C |