Eriks
LEINEN

LEINEN Etau parallele precision 125mm

  • ERIKS:23140137
  • Fabricant:4250157112088
Image 1
Étau parallèle haute précision

Modèle : lourd, en fonte grise très résistante, grande précision de serrage grâce à la glissière longue et précise en queue d'aronde. Vis à filet trapézoïdal facilement manœuvrable, protégée contre la crasse et invisible, mors interchangeables et réversibles en acier, mors serre-tubes intégrés, ouverture vers l'arrière, grande surface d'enclume pour travaux légers de dressage.

Applications : universelles grâce à la structure robuste et la précision de guidage/serrage.

Ajouter à la liste

452,25 €/ Unitéhors TVA

547,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEINEN
Largeur de joue
125 mm
Profondeur de serrage
80 mm
Poids
22 kg