Eriks
LEGRIS

LEGRIS X-raccord à visser 0909 00 13 laiton nickelé

  • ERIKS:23214988
  • Fabricant:0820099153100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0909
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en X
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
G
17 mm
H
23.5 mm
J
13 mm