6,53 €/ Unitéhors TVA
7,90 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0909 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en X |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
E | 8 mm |
G | 13 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |