Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne pilotée Série: 4222 20 27 20 Laiton Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23217145
  • Fabricant:0820099295169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,79 €/ Unitéhors TVA

356,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4222
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
135 °C
Pression maximum de service
10 bar