Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne pilotée Série: 4222 15 21 20 Laiton Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23217143
  • Fabricant:0820099295107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

258,53 €/ Unitéhors TVA

312,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4222
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
135 °C
Pression maximum de service
10 bar