629,05 €/ Unitéhors TVA
761,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4212 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 135 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |