Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne pilotée Série: 4202 Laiton Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23217128
  • Fabricant:0820099294414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

614,97 €/ Unitéhors TVA

744,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4202
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum de service
10 bar