357,41 €/ Unitéhors TVA
432,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4202 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |