269,28 €/ Unitéhors TVA
325,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4202 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |