Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne à purge rapide équerre laiton nickelé M5x0.8 7970 19 19

  • ERIKS:11606377
  • Fabricant:0820099858791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,20 €/ Unitéhors TVA

55,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7970
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Type de raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Raccord
M5 x 0.8 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.7 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé