96,03 €/ Unitéhors TVA
116,20 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7970 |
Type de raccord | Vanne à purge rapide |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.7 jusqu'à 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |