Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne à purge rapide équerre laiton nickelé G1 BSPP 7970 34 34

  • ERIKS:11606380
  • Fabricant:0820099858821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

205,92 €/ Unitéhors TVA

249,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7970
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.7 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé