Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne à purge rapide équerre laiton nickelé G1/2 BSPP 7970 21 21

  • ERIKS:11606378
  • Fabricant:0820099858807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,43 €/ Unitéhors TVA

120,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7970
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.7 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé