Eriks
LEGRIS

LEGRIS Vanne 3/2 à manchon coulissant laiton nickelé M5x0.8 0669 02 19

  • ERIKS:11606225
  • Fabricant:0820099148076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,25 €/ Unitéhors TVA

34,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0669
Type de raccord
Robinet
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Femelle taraudé, métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR