27,94 €/ Unitéhors TVA
33,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0669 |
Type de raccord | Robinet |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |