Eriks
LEGRIS

LEGRIS Union double anti-retour égale polymére/laiton nickelé Ø6mm 7996 06 00

  • ERIKS:23214854
  • Fabricant:0820099340326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 10
Ajouter à la liste

25,66 €/ Unitéhors TVA

31,05 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7996
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
670
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR