Eriks
LEGRIS

LEGRIS Union double anti-retour égale polymére/laiton nickelé Ø12mm 7996 12 00

  • ERIKS:23217560
  • Fabricant:0820099340593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

63,26 €/ Unitéhors TVA

76,54 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7996
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
2300
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR