44,42 €/ Unitéhors TVA
53,75 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
3 En stock - Date de livraison estimée 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7996 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 2230 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |